• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

GARANT Master Mute cserélhető fej, jobbos, Rendszer / típus: QC/20

Cikkszám: 264834 QC/20
Kedvezmény
178,50 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Rendszer / típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Rendszer: QC
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Mute
Felhasználás módja jobbos
Rendszer QC
Belső hűtés igen
Szárméret 20 mm
Cserélhető fej ISO kódja SCLCR
Hozzávaló váltólapka CC.. 09T3..
Fogásszög 95 fok
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 24 mm
Középeltolódás L3 13 mm
Teljes hossz L 20 mm
Váltólapka csavar 269023 2
Termék fajtája Furatfej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 264834 QC/20
EAN / GTIN 4251414902411
Gyártó száma 264834 QC/20
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Alkalmazható:

264890, 264894 és 264898 furatkés szárak.

Figyelem:

Az összes cserélhető fej kombinálható az ugyanazon rendszeren belüli összes furatkés szárral (GL, QC, DM).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Master Mute" Összes megtekintése