{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Master Mute | |
| Lapkaméret | 16 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
| Felhasználás módja | jobbos | |
| Belső hűtés | igen | |
| Hűtőcsatornák száma | 2 | |
| Hozzávaló menetlapka | 16IR | |
| Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 20 mm | |
| Középeltolódás L3 | 10,4 mm | |
| Teljes hossz L | 20 mm | |
| Váltólapka csavar | 269028 50 | |
| Termék fajtája | Furatfej |
| Cikkszám | 265302 16/16 | |
| EAN / GTIN | 4069515035880 | |
| Gyártó száma | 265302 16/16 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |