{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Master Mute | |
| Lapkaméret | 22 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
| Felhasználás módja | jobbos | |
| Belső hűtés | igen | |
| Hűtőcsatornák száma | 3 | |
| Hozzávaló menetlapka | 22IR | |
| Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 39 mm | |
| Középeltolódás L3 | 21,7 mm | |
| Teljes hossz L | 32 mm | |
| Váltólapka csavar | 269028 51 | |
| Termék fajtája | Furatfej |
| Cikkszám | 265302 32/22 | |
| EAN / GTIN | 4069515036016 | |
| Gyártó száma | 265302 32/22 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |