Værktøjssortiment „Robust45 Move“-mekanik 90 dele, Antal værktøjer: 90

Art.-nr.: 680108 90
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Sæt pris 90 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Værktøjssortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 680108 90
EAN/GTIN 4003773086239
Producentnummer 00 21 37 M
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

Omfattende værktøjssortiment med i alt 90 mærkeværktøjer, hvoraf 12 er fremstillet af KNIPEX, i værktøjskuffert af høj kvalitet. Med mobil enhed og teleskopgreb.
Kuffert af polypropylen til de mest krævende anvendelsesbetingelser: støv-, vand- og temperaturbestandig.

Indhold:

Skævbidere: 1 stk. længde 160 mm
Kraft-skævbider: 1 stk. længde 200 mm
Kompakt boltskærer CoBolt®: 1 stk. nr. 731752 str. 200
Multifunktionsnøgle Twinkey®: 1 stk. nr. 623550
Spidstang med skær og lige kæber: 1 stk.
Spidstang med skær og vinklede kæber: 1 stk.
Elektronikskævbider Super Knips®: 1 stk. nr. 726620 str. 140
Vandpumpetang Cobra®: 1 stk. nr. 705800 str. 250
Polygriptang: 1 stk. nr. 813702 str. 250
Universelt afisoleringsværktøj ErgoStrip®: 1 stk. nr. 728091 str. 8-13
Foldbar kabelkniv: 1 stk. nr. 844610 str. 1
Vaterpas: 1 stk. længde 220 mm
Zyklop metal-skraldenøgle, 1/4 tomme: 1 stk. nr. 630295 str. S (28 dele)
6-punkts vinkelskruetrækkersæt med kuglehoved med holder: 1 stk. str. 1,5 - 10 mm, 9 dele
Ringgaffelnøglesæt i holder: 1 stk. str. 6-19 mm, 12 dele
Automatisk kørner: 1 stk. 60N - 130N
Splituddriversæt: 1 stk., ⌀ 3-10 mm, 6 dele
Træmålestok: 1 stk. længde 2 mm
Smedehammer: 1 stk. str. 300 g
Skruetrækker til Phillips: 1 stk. nr. 668260 af hver str. 1; 2; 3
Skruetrækker til Pozidriv: 1 stk. nr. 668270 af hver str. 1; 2; 3
Skruetrækker til ligekærv: 1 stk. af hver nr. 662200 str. 3,5; 4
Skruetrækker til ligekærv med slagkappe: 1 stk. nr. 660300 af hver str. 5,5; 7; 9
Skruetrækker til indvendig Torx®: 1 stk. af hver nr. 625500 str. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Elektronikskruetrækker til Phillips: 1 stk. af hver nr. 668800 str. 00; 0
Elektronikskruetrækker til ligekærv: 1 stk. af hver nr. 664600 str. 1,5; 2,5
Værktøjskuffert: 1 stk. „Robust45 Move”

Bemærk:

Leveres med sorteret værktøj i værktøjskuffert.