Vandpumpetang Cobra® sort forkromet, Hel længde: 100mm

Art.-nr.: 705800 100
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
107 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Cobra
Hel længde 100 mm
Overflade kemisk sortfarvet, hoved poleret
Spændvidde for sekskant 28 mm
Spændvidde for rør 1 tommer
Antal trin, finindstilling 11
Norm DIN ISO 8976
Greb kryds-skarret
Materiale Krom-vanadium-stål
gnistfri nej
Lynindstilling nej
Automatisk fastgørelse ja
Klembeskyttelse ja
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 705800 100
EAN/GTIN 4003773085836
Producentnummer 87 00 100
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

Gennemstukket ledbolt (= dobbelt styring) med beskyttelse mod at klemme fingrene. Takkede, fortandede gribekæber med kærv, selvklemmende.
Tang kemisk sortfarvet, poleret hoved.
Kan betjenes med én hånd; trykknapfri finindstilling ved skubning. Greb udført udvendigt.

Norm:

DIN ISO 8976

Materiale:

Krom-vanadium-elektrostål, sænksmedet.

Specialtilbehør:

Skånekæber nr. 705805 str. 180-300.