• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Vandpumpetang Cobra® sort forkromet, Hel længde: 150mm

Art.-nr.: 705800 150
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
1.970 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Cobra
Hel længde 150 mm
Overflade kemisk sortfarvet, hoved poleret
Spændvidde for sekskant 30 mm
Spændvidde for rør 1.1/4 tommer
Antal trin, finindstilling 11
Norm DIN ISO 8976
Greb kryds-skarret
Materiale Krom-vanadium-stål
gnistfri nej
Lynindstilling nej
Automatisk fastgørelse ja
Klembeskyttelse ja
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 705800 150
EAN/GTIN 4003773060116
Producentnummer 87 01 150
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

Gennemstukket ledbolt (= dobbelt styring) med beskyttelse mod at klemme fingrene. Takkede, fortandede gribekæber med kærv, selvklemmende.
Tang kemisk sortfarvet, poleret hoved.
Med mulighed for klik-finjustering via tryk på en fjederknap.
Greb overtrukket med kunststof.

Norm:

DIN ISO 8976

Materiale:

Krom-vanadium-elektrostål, sænksmedet.

Specialtilbehør:

Skånekæber nr. 705805 str. 180-300.