{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Cobra | |
| Hel længde | 400 mm | |
| Overflade | kemisk sortfarvet, hoved poleret | |
| Spændvidde for sekskant | 95 mm | |
| Spændvidde for rør | 3.1/2 tommer | |
| Antal trin, finindstilling | 27 | |
| Norm | DIN ISO 8976 | |
| Greb | overtrukket med kunststof | |
| Materiale | Krom-vanadium-stål | |
| gnistfri | nej | |
| Lynindstilling | nej | |
| Automatisk fastgørelse | ja | |
| Klembeskyttelse | ja | |
| Produkttype | Rør- og vandpumpetang |
| Artikelnummer | 705800 400 | |
| EAN/GTIN | 4003773005636 | |
| Producentnummer | 87 01 400 | |
| Producent/ansvarlig person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |