Skruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft og slagkappe, Skærbredde b: 3,5mm

Art.-nr.: 660300 3,5
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
614 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde b (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 932 A
Skærbredde b 3,5 mm
Skærtykkelse a 0,6 mm
Klingelængde 80 mm
Hel længde 161 mm
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 660300 3,5
EAN/GTIN 4013288018007
Producentnummer 05018260001
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

Kraftform-skaft af slagfast kunststof med integrerede bløde zoner og slaghætte (str. 12 og 14 uden bløde zoner; str. 3,5 uden slaghætte og gennemgående klinge).
6-kantet klinge af slagfast specialstål, gennemgående til skaftenden. Fra str. 4,5 med 6-kantet ansats til nøglehjælp, nicromatforkromet overflade.