Universal-afisoleringsværktøj ErgoStrip®, Til kabel-⌀: 8-13mm

Art.-nr.: 728091 8-13
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
178 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til kabel-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ErgoStrip
Hel længde 135 mm
Til kabel-⌀ 8 mm - 13 mm
Produkttype Knive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 728091 8-13
EAN/GTIN 4003773079927
Producentnummer 16 95 01 SB
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

Flerkomponent-pistolgrebs-design, for komfortabel håndtering og sikker fastholdelse.

Anvendelse:

Til hurtig og præcis afisolering af alle gængse rund- og vådrumskabler (NYM-kabler) med ⌀ 8 - 13 mm, datakabler (CAT 5 til CAT 7), twisted-pair (UTP / STP) og koaxial-kabler fra ⌀ 4,8 - 7,5 mm samt til afisolering af tværsnittene 0,2; 0,3; 0,8; 1,5; 2,5 og 4,0 mm2.

Materiale:

Glasfiberforstærket kunststof.