Polygriptang, Hel længde: 180mm

Art.-nr.: 813702 180
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
92 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbelængde 22 mm
Spændvidde 0 mm - 40 mm
Hel længde 180 mm
Produkttype Polygriptang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 813702 180
EAN/GTIN 4003773084273
Producentnummer 86 01 180
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

Indgrebs-finindstilling med trykknap og spændegreb giver højt pressetryk på bakkerne. Slaget mellem gribefladerne muliggør efterfølgende fastgørelse efter skraldeprincippet.
Kemisk sortfarvet polygriptang, greb med plastovertræk.
Parallelt styrede, glatte gribebakker; forkromet udførelse.
Laserforarbejdet skala (metrisk på forsiden og tommemål på bagsiden) muliggør indstilling af nøglestørrelsen på forhånd.

Anvendelse:

Skånsomt fæste på skruer, møtrikker, forkromede armaturer etc.

Bemærk:

Skånebakker fås under nr. 813725.