Kompakt boltskærer CoBolt® med skærudsparing, Hel længde: 160mm

Art.-nr.: 731752 160
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 160 mm
Til blød ståltråd op til ⌀ 5,3 mm
Til middelhård ståltråd op til ⌀ 4,4 mm
Til pianotråd op til ⌀ 3 mm
Skær Hærdet
Greb overtrukket med kunststof
Materiale Krom-vanadium-elektrostål
Overflade kemisk sortfarvet
Produkttype skærende tang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 731752 160
EAN/GTIN 4003773084587
Producentnummer 71 31 160
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

I kraft af speciel armudveksling har saksen høj skæreydelse ved relativt lav kraftanvendelse. Skærene er induktionshærdede (ca. 64 HRC).
Tang kemisk sortfarvet, kunststofbelagte greb, skær med udsparing.

Anvendelse:

Til tråd op til en trækstyrke på 2000 N/mm2.

Materiale:

Krom-vanadium-elektrostål, sænksmedet og oliehærdet.