Elektronikskævbider Super Knips®, KW, Hel længde: 125mm

Art.-nr.: 726620 125
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.311 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skærefas: Uden facet
  • Materiale: Special-værktøjsstål

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 125 mm
Skærefas Uden facet
Materiale Special-værktøjsstål
Hovedbredde 13,5 mm
Skærlængde 9 mm
Skæreydelse: Kobbertråd op til ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Skæreeffekt, ståltråd middelhård 0,2 mm - 1,2 mm
Norm DIN ISO 9654
Greb Flerkomponentovertræk
Produktionsmetode Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC)
Overflade bruneret
med returfjeder ja
med trådholder nej
Produkttype skærende tang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 726620 125
EAN/GTIN 4003773035404
Producentnummer 78 61 125
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

Slankt hoved med præcist slebne skær, med fin skærefas. Greb med flerkomponentovertræk og returfjeder.

Anvendelse:

Også velegnet til skæring af fiberoptiske kabler (lysledere).

Norm:

DIN ISO 9654

Materiale:

Special-værktøjsstål, bruneret.