{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Hel længde | 125 mm | |
| Skærefas | Uden facet | |
| Materiale | Special-værktøjsstål | |
| Hovedbredde | 13,5 mm | |
| Skærlængde | 9 mm | |
| Skæreydelse: Kobbertråd op til ⌀ | 0,2 mm - 1,6 mm | |
| Skæreeffekt, ståltråd middelhård | 0,2 mm - 1,2 mm | |
| Norm | DIN ISO 9654 | |
| Greb | Flerkomponentovertræk | |
| Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC) | |
| Overflade | bruneret | |
| med returfjeder | ja | |
| med trådholder | nej | |
| Produkttype | skærende tang |
| Artikelnummer | 726620 125 | |
| EAN/GTIN | 4003773035404 | |
| Producentnummer | 78 61 125 | |
| Producent/ansvarlig person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |