Viti a testa esagonale interamente filettate DIN 933-8,8 znb M30x60

Codice art.: 303426 N. del catalogo: 100
Prezzo per 100 Pezzo
IVA esclusa CHF 1’198.00
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzo
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

dimensione Prezzo per 100 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

L 60 mm
d1 M30
Norm ISO ~4017
Tronco senza gambo
Materiale acciaio
Finitura zincato blu
e 50,85 mm
Forma testa Tête à six pans
s 46 mm
Tipo di filettatura filetto metrico standard
Norm DIN 933 (Norma ritirata)
Classe di resistenza 8.8
Attuatore esagonale
k 18,7 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 303426
Numero del catalogo 100
EAN / GTIN 7610508225794
Codice del produttore 9333060881