{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| L | 50 mm | |
| d1 | M12 | |
| Norm ISO | ~4017 | |
| Tronco | senza gambo | |
| Materiale | acciaio | |
| Finitura | zincato blu | |
| e | 21,1 mm | |
| Forma testa | Tête à six pans | |
| s | 19 mm | |
| Tipo di filettatura | filetto metrico standard | |
| Norm DIN | 933 (Norma ritirata) | |
| Classe di resistenza | 8.8 | |
| Attuatore | esagonale | |
| k | 7,5 mm |
| Codice articolo | 301587 | |
| Numero del catalogo | 100 | |
| EAN / GTIN | 7610508027305 | |
| Codice del produttore | 9331250881 |