Viti a testa esagonale interamente filettate DIN 933-8,8 znb M8x45

Codice art.: 122625 N. del catalogo: 100
Prezzo per 100 Pezzo (CHF 23.03 / 1 Pezzo)
IVA esclusa CHF 21.30
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzo
  • Ordinabili per multipli di: 100 Pezzo
su richiesta
Disponibile a magazzino
3’780 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

dimensione Prezzo per 100 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

L 45 mm
d1 M8
Norm ISO ~4017
Tronco senza gambo
Materiale acciaio
Finitura zincato blu
e 14,38 mm
Forma testa Tête à six pans
s 13 mm
Tipo di filettatura filetto metrico standard
Norm DIN 933 (Norma ritirata)
Classe di resistenza 8.8
Attuatore esagonale
k 5,3 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 122625
Numero del catalogo 100
EAN / GTIN 7610508026551
Codice del produttore 933845881