Viti a testa esagonale interamente filettate DIN 933-8,8 znb M20x50

Codice art.: 301619 N. del catalogo: 100
Prezzo per 100 Pezzo
IVA esclusa CHF 193.00
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1’940 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

dimensione Prezzo per 100 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

L 50 mm
d1 M20
Norm ISO ~4017
Tronco senza gambo
Materiale acciaio
Finitura zincato blu
e 33,53 mm
Forma testa Tête à six pans
s 30 mm
Tipo di filettatura filetto metrico standard
Norm DIN 933 (Norma ritirata)
Classe di resistenza 8.8
Attuatore esagonale
k 12,5 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 301619
Numero del catalogo 100
EAN / GTIN 7610508027961
Codice del produttore 9332050881