Viti a testa esagonale interamente filettate DIN 933-8,8 znb M3x20

Codice art.: 122257 N. del catalogo: 100
Prezzo per 100 Pezzo (CHF 9.84 / 1 Pezzo)
IVA esclusa CHF 9.10
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzo
  • Ordinabili per multipli di: 100 Pezzo
su richiesta
Disponibile a magazzino
2’900 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

dimensione Prezzo per 100 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

L 20 mm
d1 M3
Norm ISO ~4017
Tronco senza gambo
Materiale acciaio
Finitura zincato blu
e 6,01 mm
Forma testa Tête à six pans
s 5,5 mm
Tipo di filettatura filetto metrico standard
Norm DIN 933 (Norma ritirata)
Classe di resistenza 8.8
Attuatore esagonale
k 2 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 122257
Numero del catalogo 100
EAN / GTIN 7610508160378
Codice del produttore 933320881