Viti a testa esagonale interamente filettate DIN 933-8,8 znb M12x120

Codice art.: 301584 N. del catalogo: 100
Prezzo per 100 Pezzo (CHF 225.87 / 1 Pezzo)
IVA esclusa CHF 208.95
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzo
su richiesta
Disponibile a magazzino
5’350 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

dimensione Prezzo per 100 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

L 120 mm
d1 M12
Norm ISO ~4017
Tronco senza gambo
Materiale acciaio
Finitura zincato blu
e 21,1 mm
Forma testa Tête à six pans
s 19 mm
Tipo di filettatura filetto metrico standard
Norm DIN 933 (Norma ritirata)
Classe di resistenza 8.8
Attuatore esagonale
k 7,5 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 301584
Numero del catalogo 100
EAN / GTIN 7610508160613
Codice del produttore 93312120881