Viti a testa esagonale interamente filettate DIN 933-8,8 znb M4x8

Codice art.: 122272 N. del catalogo: 100
Prezzo per 100 Pezzo
IVA esclusa CHF 7.30
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzo
  • Ordinabili per multipli di: 100 Pezzo
su richiesta
Disponibile a magazzino
5’000 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

dimensione Prezzo per 100 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

L 8 mm
d1 M4
Norm ISO ~4017
Tronco senza gambo
Materiale acciaio
Finitura zincato blu
e 7,66 mm
Forma testa Tête à six pans
s 7 mm
Tipo di filettatura filetto metrico standard
Norm DIN 933 (Norma ritirata)
Classe di resistenza 8.8
Attuatore esagonale
k 2,8 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 122272
Numero del catalogo 100
EAN / GTIN 7610508025769
Codice del produttore 93348881