Rondelles avec chanfrein DIN 125-1-B-acier 140 HV zingué bleu 4,3

Réf.: 331679 N° de catalogue.: 511
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 1.75
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 1000 Pièce
  • Etapes de la commande : 1000 Pièce
Sur demande
Disponibilité
29 600 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ø vis M4
Norm DIN 125-1-B (norme abrogée)
classe de résistance 140 HV
Norm ISO ~7090
matériau acier
surface zinguée bleu
s 0,8 mm
Norm SN 213902
d2 9 mm
d1 4.3 mm

Identification et classification

Référence article 331679
Numéro de catalogue 511
EAN / GTIN 7610363572736

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier