Rondelles avec chanfrein DIN 125-1-B-acier 140 HV zingué bleu 21

Réf.: 134953 N° de catalogue.: 511
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 16.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 200 Pièce
  • Etapes de la commande : 200 Pièce
Sur demande
Disponibilité
23 822 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ø vis M20
Norm DIN 125-1-B (norme abrogée)
classe de résistance 140 HV
Norm ISO ~7090
matériau acier
surface zinguée bleu
s 3 mm
Norm SN 213902
d2 37 mm
d1 21 mm

Identification et classification

Référence article 134953
Numéro de catalogue 511
EAN / GTIN 7610363161015
Réf. fabricant 125213731401