Rondelles avec chanfrein DIN 125-1-B-acier 140 HV zingué bleu 27

Réf.: 2131375 N° de catalogue.: 511
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 202.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 50 Pièce
  • Etapes de la commande : 50 Pièce
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ø vis M26
Norm DIN 125-1-B (norme abrogée)
classe de résistance 140 HV
Norm ISO ~7090
matériau acier
surface zinguée bleu
s 4 mm
Norm SN 213902
d2 50 mm
d1 27 mm

Identification et classification

Référence article 2131375
Numéro de catalogue 511
EAN / GTIN 7612428158077
Réf. fabricant 001250120270000