Rondelles avec chanfrein DIN 125-1-B-acier 140 HV zingué bleu 3,2

Réf.: 2131364 N° de catalogue.: 511
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 8.80
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 200 Pièce
  • Etapes de la commande : 200 Pièce
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ø vis M3
Norm DIN 125-1-B (norme abrogée)
classe de résistance 140 HV
Norm ISO ~7090
matériau acier
surface zinguée bleu
s 0,5 mm
Norm SN 213902
d2 7 mm
d1 3.2 mm

Identification et classification

Référence article 2131364
Numéro de catalogue 511
EAN / GTIN 7612428157964
Réf. fabricant 001250129032000

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier