Rondelles avec chanfrein DIN 125-1-B-acier 140 HV zingué bleu 13

Réf.: 2131369 N° de catalogue.: 511
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 13.80
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 100 Pièce
  • Etapes de la commande : 100 Pièce
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ø vis M12
Norm DIN 125-1-B (norme abrogée)
classe de résistance 140 HV
Norm ISO ~7090
matériau acier
surface zinguée bleu
s 2,5 mm
Norm SN 213902
d2 24 mm
d1 13 mm

Identification et classification

Référence article 2131369
Numéro de catalogue 511
EAN / GTIN 7612428158015
Réf. fabricant 001250129130000