Rondelles avec chanfrein DIN 125-1-B-acier 140 HV zingué bleu 37

Réf.: 134971 N° de catalogue.: 511
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 111.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 50 Pièce
  • Etapes de la commande : 50 Pièce
Sur demande
Disponibilité
840 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ø vis M36
Norm DIN 125-1-B (norme abrogée)
classe de résistance 140 HV
Norm ISO ~7090
matériau acier
surface zinguée bleu
s 5 mm
Norm SN 213902
d2 66 mm
d1 37 mm

Identification et classification

Référence article 134971
Numéro de catalogue 511
EAN / GTIN 7610363161107
Réf. fabricant 125376651401