{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Ø vis | M4 | |
| Norm DIN | 125-1-B (norme abrogée) | |
| classe de résistance | 140 HV | |
| Norm ISO | ~7090 | |
| matériau | acier | |
| surface | zinguée bleu | |
| s | 0,8 mm | |
| Norm SN | 213902 | |
| d2 | 9 mm | |
| d1 | 4.3 mm |
| Référence article | 2131365 | |
| Numéro de catalogue | 511 | |
| EAN / GTIN | 7612428157971 | |
| Réf. fabricant | 001250129043000 |