{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norm DIN | 6799 | |
| d4 H11 | 1,5 mm | |
| matériau | acier à ressort | |
| surface | noir | |
| s | 0,4 mm | |
| d2 | 4,25 mm | |
| d3 min. | 2 mm | |
| d1 | 1.5 mm |
| Référence article | 2134306 | |
| Numéro de catalogue | 538 | |
| EAN / GTIN | 7612428196451 | |
| Réf. fabricant | 067990009015000 |