Colliers d'épaulement pour arbres DIN 6799-acier ressort noir 15

Réf.: 2134213 N° de catalogue.: 538
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 20.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 150 Pièce
  • Etapes de la commande : 150 Pièce
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norm DIN 6799
d4 H11 15 mm
matériau acier à ressort
surface noir
s 1,5 mm
d2 29,4 mm
d3 min. 16 mm
d1 15 mm

Identification et classification

Référence article 2134213
Numéro de catalogue 538
EAN / GTIN 7612428195522
Réf. fabricant 067990009150000