Colliers d'épaulement pour arbres DIN 6799-acier ressort noir 19

Réf.: 2134220 N° de catalogue.: 538
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 45.30
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 150 Pièce
  • Etapes de la commande : 150 Pièce
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norm DIN 6799
d4 H11 19 mm
matériau acier à ressort
surface noir
s 1,75 mm
d2 37,6 mm
d3 min. 20 mm
d1 19 mm

Identification et classification

Référence article 2134220
Numéro de catalogue 538
EAN / GTIN 7612428195591