Colliers d'épaulement pour arbres DIN 6799-acier ressort noir 0,8

Réf.: 2134174 N° de catalogue.: 538
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 3.60
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 500 Pièce
  • Etapes de la commande : 500 Pièce
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norm DIN 6799
d4 H11 0,8 mm
matériau acier à ressort
surface noir
s 0,2 mm
d2 2,25 mm
d3 min. 1,4 mm
d1 0.8 mm

Identification et classification

Référence article 2134174
Numéro de catalogue 538
EAN / GTIN 7612428195133