Colliers d'épaulement pour arbres DIN 6799-acier ressort noir 9

Réf.: 2134267 N° de catalogue.: 538
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 7.60
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 250 Pièce
  • Etapes de la commande : 250 Pièce
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norm DIN 6799
d4 H11 9 mm
matériau acier à ressort
surface noir
s 1,1 mm
d2 18,8 mm
d3 min. 10 mm
d1 9 mm

Identification et classification

Référence article 2134267
Numéro de catalogue 538
EAN / GTIN 7612428196062