{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norm DIN | 6799 | |
| d4 H11 | 9 mm | |
| m | 1,15 mm | |
| d3 max. | 14 mm | |
| matériau | acier à ressort | |
| surface | noir | |
| s | 1,1 mm | |
| d2 | 18,8 mm | |
| d3 min. | 10 mm | |
| n | 2 mm | |
| d1 | 9 mm |
| Référence article | 130297 | |
| Numéro de catalogue | 538 | |
| EAN / GTIN | 7610363126588 | |
| Réf. fabricant | 67999450 |