Colliers d'épaulement pour arbres DIN 6799-acier ressort noir 5

Réf.: 130279 N° de catalogue.: 538
Prix par 100 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 5000 Pièce
  • Etapes de la commande : 5000 Pièce
Sur demande
Disponibilité
44 330 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norm DIN 6799
d4 H11 5 mm
m 0,74 mm
d3 max. 8 mm
matériau acier à ressort
surface noir
s 0,7 mm
d2 11,3 mm
d3 min. 6 mm
n 1,2 mm
d1 5 mm

Identification et classification

Référence article 130279
Numéro de catalogue 538
EAN / GTIN 7610363126502
Réf. fabricant 67995450