Colliers d'épaulement pour arbres DIN 6799-acier ressort noir 1,2

Réf.: 2134193 N° de catalogue.: 538
Prix par 100 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 500 Pièce
  • Etapes de la commande : 500 Pièce
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norm DIN 6799
d4 H11 1,2 mm
matériau acier à ressort
surface noir
s 0,3 mm
d2 3,25 mm
d3 min. 2 mm
d1 1.2 mm

Identification et classification

Référence article 2134193
Numéro de catalogue 538
EAN / GTIN 7612428195324