Colliers d'épaulement pour arbres DIN 6799-acier ressort noir 8

Réf.: 130293 N° de catalogue.: 538
Prix par 100 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 2000 Pièce
  • Etapes de la commande : 2000 Pièce
Sur demande
Disponibilité
45 126 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norm DIN 6799
d4 H11 8 mm
m 1,05 mm
d3 max. 12 mm
matériau acier à ressort
surface noir
s 1 mm
d2 16,3 mm
d3 min. 9 mm
n 1,8 mm
d1 8 mm

Identification et classification

Référence article 130293
Numéro de catalogue 538
EAN / GTIN 7610363482196
Réf. fabricant 67998450