Colliers d'épaulement pour arbres DIN 6799-acier ressort noir 1,5

Réf.: 2134168 N° de catalogue.: 538
Prix par 100 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 10000 Pièce
  • Etapes de la commande : 10000 Pièce
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norm DIN 6799
d4 H11 1,5 mm
matériau acier à ressort
surface noir
s 0,4 mm
d2 4,25 mm
d3 min. 2 mm
d1 1.5 mm

Identification et classification

Référence article 2134168
Numéro de catalogue 538
EAN / GTIN 7612428195072
Réf. fabricant 067990000015000

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier