GESIPA Blindniete Flachrundkopf Alu/A2 5x20 KL 14-15

Artikel-Nr.: 1433601 Katalog-Nr.: 3510
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 26.75
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 250 Stück
  • Bestellschritt: 250 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1’012 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 20 mm
d 2,7 mm
Werkstoff Dorn rostfrei A2
Zugkraft 2.800 kg
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 2.000 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 1,5 mm
D2 9,5 mm
Klemmlänge 14 mm - 15 mm
D1 5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1433601
Katalognummer 3510
EAN / GTIN 4007081320993
Herstellernummer 1433601

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Durchmesser 4/4,8/5.