GESIPA Blindniete Flachrundkopf Alu/A2 3x12 KL 7-9

Artikel-Nr.: 1455038 Katalog-Nr.: 3510
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 10.35
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 12 mm
d 1,8 mm
Werkstoff Dorn rostfrei A2
Zugkraft 900 kg
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 700 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 1,1 mm
D2 6,5 mm
Klemmlänge 7 mm - 9 mm
D1 3 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1455038
Katalognummer 3510
EAN / GTIN 4007081320177
Herstellernummer 1455038

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Durchmesser 4/4,8/5.