• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Alternativartikel:

GESIPA Blindniete Flachrundkopf Alu/A2 3,2x12 KL 7-9

Artikel-Nr.: 525182 Katalog-Nr.: 3510
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 12 mm
d 1,95 mm
Werkstoff Dorn rostfrei A2
Zugkraft 950 kg
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 720 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 1,1 mm
D2 6,5 mm
Klemmlänge 7 mm - 9 mm
D1 3,2 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 525182
Katalognummer 3510
Herstellernummer 1455046

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Durchmesser 4/4,8/5.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb