{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 30 mm | |
| d | 2,7 mm | |
| Werkstoff Dorn | rostfrei A2 | |
| Zugkraft | 2.800 kg | |
| Kopfform | Flachrundkopf | |
| Scherkraft | 2.000 N | |
| Werkstoff Niete | Aluminium AlMg 3 | |
| k | 1,5 mm | |
| D2 | 9,5 mm | |
| Klemmlänge | 20 mm - 25 mm | |
| D1 | 5 mm |
| Artikelnummer | 1455056 | |
| Katalognummer | 3510 | |
| EAN / GTIN | 4007081321013 | |
| Herstellernummer | 1455056 |