GESIPA Blindniete Flachrundkopf Alu/A2 4x6 KL 1,5-3

Artikel-Nr.: 1433589 Katalog-Nr.: 3510
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 10.45
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2’000 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 6 mm
d 2,1 mm
Werkstoff Dorn rostfrei A2
Zugkraft 2.000 kg
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 1.400 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 1,2 mm
D2 8 mm
Klemmlänge 1,5 mm - 3 mm
D1 4 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1433589
Katalognummer 3510
EAN / GTIN 4007081320412
Herstellernummer 1433589

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Durchmesser 4/4,8/5.