GESIPA Blindniete Flachrundkopf Alu/A2 3x16 KL 9-13

Artikel-Nr.: 1455039 Katalog-Nr.: 3510
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 12.05
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 16 mm
d 1,8 mm
Werkstoff Dorn rostfrei A2
Zugkraft 900 N
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 700 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 1,1 mm
D2 6,5 mm
Klemmlänge 9 mm - 13 mm
D1 3 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1455039
Katalognummer 3510
EAN / GTIN 4007081320191
Herstellernummer 1455039

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Durchmesser 4/4,8/5.