GESIPA Blindniete Flachrundkopf Alu/A2 4x20 KL 14,5-16,5

Artikel-Nr.: 1433595 Katalog-Nr.: 3510
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 18.55
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1’000 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 20 mm
d 2,1 mm
Werkstoff Dorn rostfrei A2
Zugkraft 2.000 N
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 1.400 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 1,2 mm
D2 8 mm
Klemmlänge 14,5 mm - 16,5 mm
D1 4 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1433595
Katalognummer 3510
EAN / GTIN 4007081320504
Herstellernummer 1433595

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Durchmesser 4/4,8/5.