GESIPA Blindniete Flachrundkopf Alu/A2 3,2x6 KL 1,5-3,5

Artikel-Nr.: 1455049 Katalog-Nr.: 3510
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2’000 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 6 mm
d 1,95 mm
Werkstoff Dorn rostfrei A2
Zugkraft 950 kg
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 720 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 1,1 mm
D2 6,5 mm
Klemmlänge 1,5 mm - 3,5 mm
D1 3,2 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1455049
Katalognummer 3510
EAN / GTIN 4007081905374
Herstellernummer 1455049

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Durchmesser 4/4,8/5.