GESIPA Blindniete Flachrundkopf Alu/A2 5x40 KL 30-35

Artikel-Nr.: 1433602 Katalog-Nr.: 3510
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
800 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 40 mm
d 2,7 mm
Werkstoff Dorn rostfrei A2
Zugkraft 2.800 kg
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 2.000 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 1,5 mm
D2 9,5 mm
Klemmlänge 30 mm - 35 mm
D1 5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1433602
Katalognummer 3510
EAN / GTIN 4007081321068
Herstellernummer 1433602

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Durchmesser 4/4,8/5.