GESIPA Blindniete Flachrundkopf Alu/A2 5x35 KL 25-30

Artikel-Nr.: 1455057 Katalog-Nr.: 3510
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 38.60
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4’400 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 35 mm
d 2,7 mm
Werkstoff Dorn rostfrei A2
Zugkraft 2.800 kg
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 2.000 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 1,5 mm
D2 9,5 mm
Klemmlänge 25 mm - 30 mm
D1 5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1455057
Katalognummer 3510
EAN / GTIN 4007081321044
Herstellernummer 1455057

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Durchmesser 4/4,8/5.