Scheiben ohne Fase DIN 125-1-A-Stahl 140 HV znb 15

Artikel-Nr.: 285414 Katalog-Nr.: 503
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 7.60
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70’598 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ø Schraube M24
Norm DIN 125-1-A (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 140 HV
Norm ISO ~7089
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
s 2,5 mm
Norm SN 213904
d2 28 mm
d1 15 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 285414
Katalognummer 503
EAN / GTIN 7611914128594