Scheiben ohne Fase DIN 125-1-A-Stahl 140 HV znb 3,2

Artikel-Nr.: 111940 Katalog-Nr.: 503
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 2.10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1’600 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ø Schraube M3
Norm DIN 125-1-A (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 140 HV
Norm ISO ~7089
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
s 0,5 mm
Norm SN 213904
d2 7 mm
d1 3.2 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 111940
Katalognummer 503
EAN / GTIN 7610363235860
Herstellernummer 1250131