Scheiben ohne Fase DIN 125-1-A-Stahl 140 HV znb 13

Artikel-Nr.: 2133262 Katalog-Nr.: 503
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 10.90
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13’160 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ø Schraube M12
Norm DIN 125-1-A (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 140 HV
Norm ISO ~7089
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
s 2,5 mm
Norm SN 213904
d2 24 mm
d1 13 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2133262
Katalognummer 503
EAN / GTIN 7612428186247